デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 疑似餌(ルアー/ベイト)
3DS クランク DD(F)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
8.HT ホットタイガー
注文コード
52657686
品番
65mm
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
3.5mを攻略するディープクランクベイト
輝きを倍増・拡散 3Dプリズムフィニッシュ International Patent 搭載
高いスナッグレス性能を誇るコフィンリップを搭載
色
8.HT ホットタイガー
サイズ
フック:#4
質量(g)
17
タイプ
フローティング
リングサイズ
EX #3