デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ハイドロマグナム(S)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52657729
品番
120mm
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高速トローリングにも安定したアクションを実現するトローリングゲームの超定番ルアー
色
DRD ドラド
サイズ
フック:#1
質量(g)
33
タイプ
シンキング
リングサイズ
EX #5