デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ブルポップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
CHBL ホロブラック
注文コード
52657790
品番
150mm
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
色
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
遠投性能に優れ、ストレスなくポッピングでき、抜群の集魚効果を発揮するポッパー
色
CHBL ホロブラック
サイズ
フック:#2/0
質量(g)
70
タイプ
フローティング
リングサイズ
#6