デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ハイドロポッパー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
BN ボニータ
サイズ
フック:#4
注文コード
52657860
品番
90mm
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
深場の魚も有無を言わさず、表層へ誘い出す、集魚力重視の実力派ポッパー
色
BN ボニータ
サイズ
フック:#4
質量(g)
25
タイプ
フローティング
リングサイズ
EX #4