デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ハイドロポッパー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
BM ブルーマッカレル
サイズ
フック:#1/0
注文コード
52657930
品番
120mm
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
深場の魚も有無を言わさず、表層へ誘い出す、集魚力重視の実力派ポッパー
色
BM ブルーマッカレル
サイズ
フック:#1/0
質量(g)
43
タイプ
フローティング
リングサイズ
EX #6