デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ハイドロペンシル(F)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
BM ブルーマッカレル
注文コード
52658018
品番
125mm
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
圧倒的な飛距離とコントローラブルなアクション
引き波と音響を基本に作り上げたマグナムコンパクト設計 ペンシルベイト
色
BM ブルーマッカレル
サイズ
フック:#1
質量(g)
30
タイプ
フローティング
リングサイズ
EX #5