デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ラトリンバイブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
フック:#10
注文コード
52658097
品番
55mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
サイズ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
プロガイド御用達!! ラトリン(R)バイブ!!
色
CSBL ブラックシルバー
サイズ
フック:#10
質量(g)
10.5
タイプ
シンキング
リングサイズ
#2