ラトリンバイブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズフック:#10 注文コード52658149 品番55mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はサイズなど19種類から選べます 他の種類を見る

プロガイド御用達!! ラトリン(R)バイブ!!

MCF マットクローフィッシュ サイズフック:#10 質量(g)10.5 タイプシンキング リングサイズ#2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする