デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ラトリンバイブ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
フック:#6
注文コード
52658237
品番
65mm
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
この商品は
サイズ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
プロガイド御用達!! ラトリン(R)バイブ!!
色
MBCL マットブルーバックチャート
サイズ
フック:#6
質量(g)
17
タイプ
シンキング
リングサイズ
#3