クリスタル 3D ミノー (F)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 C58 ブルーイエロー サイズフック:#8 注文コード52658325 品番90mm
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は色・サイズなど26種類から選べます 他の種類を見る

水晶の如く美しく輝き、多方面にまばゆい光を拡散。
輝きを倍増・拡散 3Dプリズムフィニッシュ International Patent 搭載
強烈なフラッシング効果により、より遠く、より深いところにいる魚にもルアーの存在のアピールが可能。
真上や真下から見るとナチュラルなクリアカラーとなり水に溶け込む。
メインウェイトを一点に集め尚且つ低重心化に成功。
トルクフルなウォブンロールで魅了する!!
背中のレンズカット部に重量を持たせ、ジャーク時にルアーが倒れこむ力を補助。
キレのある大きなダートアクションを演出!!

C58 ブルーイエロー サイズフック:#8 質量(g)7 タイプフローティング リングサイズ#4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする