デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 疑似餌(ルアー/ベイト)
3D マグナム DD (F)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
CPFF トビウオ
注文コード
52658885
品番
180mm
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
安定したトローリングアクションを実現したディープダイビングミノー
色
CPFF トビウオ
サイズ
フック:#4/0
質量(g)
90
タイプ
フローティング
レンジ
6〜7.5m
リングサイズ
#8