デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 疑似餌(ルアー/ベイト)
3D スクアート (F)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
CPPB パールブルー
注文コード
52658955
品番
190mm
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
キャスティング、トローリング時のあらゆるゲームフィッシュに対応!!
潜水板とタコベイトが一体となったハイブリッドルアー
色
CPPB パールブルー
サイズ
フック:#2/0
質量(g)
44
タイプ
フローティング
レンジ
〜2.5m
リングサイズ
#6