L-バス シュリンプ 70SS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 CBF シナモンブルーフレーク 注文コード52658989 品番70mm
販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

新機軸!! 変幻自在のエビ型ハードベイト!!
細部までこだわったビジュアルとゆっくりと沈下する姿はエビそのもの
フットラバーがフロントフックをカモフラージュし、千鳥効果を生みながら自発的に、なびき・立ち上がり・震え、バスのバイトトリガーをONにします!!
厳寒期はキャロライナリグやスプリットショットリグで、ワームの様にボトムをスローリトリーブで攻めるのも有効です!!

CBF シナモンブルーフレーク サイズフック:#8 質量(g)7 タイプスローシンキング レンジ60cm リングサイズ#2 飛距離(m)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする