L-バス クランク SR 50F

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 GSCB ゴーストチャートバック 注文コード52659147 品番50mm
販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

強気の攻めを実践できるシャロークランクベイト!!
強烈なウォブンロールアクションは、別レンジからバスを呼び寄せバイトに持ち込みます。
ラウンドとスクエアの中間的なリップ形状で、ウッドカバーやリップラップなどの障害物もしっかり回避します。
50mmのコンパクトサイズながらストレスのない飛距離!!

GSCB ゴーストチャートバック サイズフック:#8 質量(g)8 タイプフローティング レンジ90cm リングサイズ#2 飛距離(m)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする