L-バス クランク MR 50F

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 MGGB メタリックゴーストクロキン 注文コード52659260 品番50mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ミッドレンジ攻略の1.8mダイバークランクベイト
ワイドウォブリングアクションでボディサイズ以上のアピール力を発揮!!
優れたレンジキープ力は1.5〜2mのミッドレンジを奇麗に攻略可能!!
50mmのコンパクトサイズながらストレスのない飛距離!!

MGGB メタリックゴーストクロキン サイズフック:#8 質量(g)8.5 タイプフローティング レンジ1.8m リングサイズ#2 飛距離(m)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする