デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ハードコア クランク 4+ 75F
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
GSPS ゴーストパールシャッド
注文コード
52659698
品番
75mm
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
ビッグレイク御用達!!
”磁着タングステン” を採用し、さらにぶっ飛び!!
高機能システムクランクベイト!!
色
GSPS ゴーストパールシャッド
サイズ
フック:#4
質量(g)
22.5
タイプ
フローティング
レンジ
4.2m
リングサイズ
#3
飛距離(m)
45+α