ハードコア クランク 4+ 75F

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 HGSN ゴールデンシャイナー 注文コード52659716 品番75mm
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ビッグレイク御用達!!
”磁着タングステン” を採用し、さらにぶっ飛び!!
高機能システムクランクベイト!!

HGSN ゴールデンシャイナー サイズフック:#4 質量(g)22.5 タイプフローティング レンジ4.2m リングサイズ#3 飛距離(m)45+α

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする