デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ハードコア バレット クランク 5+ 80F
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
BCL ブルーバックチャート
注文コード
52659768
品番
80mm
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
飛距離は正義!! 超広域攻略!!
爆発的飛距離 × 高次元の潜行能力!!
スーパーディープクランクに待望の5mダイバー登場!!
色
BCL ブルーバックチャート
サイズ
フック:#4
質量(g)
27.5
タイプ
フローティング
レンジ
5.5m
リングサイズ
#3
飛距離(m)
50+α