ハードコア バレットブル (F)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 HBPC ブルピンキャンディー サイズフック:#1/0 注文コード52659960 品番130mm
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

最大飛距離90mオーバー!!
青物用ぶっ飛びポッパー
次世代重心移動システム 「MAG BULLET(R)(マグネットバレットウェイトトランスファーシステム)International Patent」 搭載
魚がルアーを認識しやすい水平姿勢でフッキング率アップ
大口径カップとボトルネック形状による短距離ハイアピールアクション

HBPC ブルピンキャンディー サイズフック:#1/0 質量(g)50 タイプフローティング レンジ0cm リングサイズ#6(POWER) 飛距離(m)MAX90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする