ハードコア ウォータードライブ (S) 150mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 HLCL グローベリーチャート 注文コード52660468 品番150mm
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

スローシンキング仕様と独自のバランス設計でラフウォーターを完全攻略!!
低重心のスローシンキング仕様で強風・高波の荒れた状況下でも、エラーの無い安定したアクションを演出
水押しが強いウォブンロールアクションと強烈なフラッシングを伴う明滅効果で、ミノーのようなただ巻きだけでも捕食のスイッチを入れる事が可能
センターバランス固定重心ながら、最大飛距離75mオーバーの圧倒的な遠投性能

HLCL グローベリーチャート サイズフック:#2/0 質量(g)75 タイプシンキング レンジ60cm リングサイズ#6(POWER) 飛距離(m)MAX75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする