ハードコア LG ポッパー (F)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 LSCA グローベリーキャンディー 注文コード52660599 品番50mm
販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

サイズに見合わないほどの集魚力
カップの内側にもう一つのカップ(インサイドディンプル)を設ける事で、サイズに見合わないほどの集魚効果を発揮
絶妙なポップ音とスプラッシュで、捕食スイッチON!!
ターゲットを水面まで引きずり出し、よりエキサイティングなゲームが可能

LSCA グローベリーキャンディー サイズフック:#10(細軸) 質量(g)4.5 タイプフローティング レンジ0cm リングサイズ#2 飛距離(m)MAX35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする