L-ブルー スピットポップ 70F

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 HLCL グローベリーチャート 注文コード52660748 品番70mm
販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

チヌポッパーの決定版!!
フィールドを選ばない万能ポッパー
広大なエリアから小場所まで幅広く使用可能な万能ポッパー
大口径カップで強力なスプラッシュを演出
通常の赤い口に加え、視認性抜群の黄色の口もラインナップ

HLCL グローベリーチャート サイズフック:#6 質量(g)8.5 タイプフローティング レンジ0cm リングサイズ#3 飛距離(m)MAX40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする