L-ブルークイックドッグペンシル100F

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 HGR アカキン 注文コード52660800 品番100mm
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

簡単操作のハイレスポンスペンシルベイト!!
短い移動距離でより多くのアクションを演出し魚にアピール
内部のラトルボールが奏でるサウンドで広範囲の魚を誘い出す
口元の小口径カップがアクション時に甘いポップ音とスプラッシュを演出

HGR アカキン サイズフック:#4 質量(g)14 タイプフローティング レンジ0cm リングサイズ#4 飛距離(m)MAX50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする