L-ブルー ワンノックペンシル 125F

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 HLCL グローベリーチャート 注文コード52660985 品番125mm
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

圧倒的な遠投性能とワンノックサウンドで広範囲を攻略
圧倒的な遠投性能により広大なエリアをスピーディーにサーチ
大口径ウェイトボールの”音と衝撃波”で広範囲の魚にアピール
遠投時のロングスライドや小刻みなドッグウォークも簡単に演出可能

HLCL グローベリーチャート サイズフック:#1 質量(g)30 タイプフローティング レンジ0cm リングサイズ#5 飛距離(m)MAX65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする