L-ブルー バブルジェット 90F

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 HIW イワシ 注文コード52661046 品番90mm
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

深場の魚も表層へ誘い出す!!
集魚力重視の実力派ポッパー
バランスが取れた重心設計により抜群の遠投性能と操作性を両立
ポッピングによる図太いサウンドとスプラッシュ、さらに連続したバブルを発生させ深場にいる魚にもしっかりアピール
高強度の肉厚ボディで小型〜中型青物狙いにも大活躍

HIW イワシ サイズフック:#3 質量(g)23.5 タイプフローティング レンジ0cm リングサイズ#4 飛距離(m)MAX60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする