L-ブルー スピットペンシル 135F

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 HKVK ケイムラカタクチ 注文コード52661220 品番135mm
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

狙ったポイントをじっくり攻めるペンシルポッパー!!
空力に優れたボディ形状と後部重心による圧倒的な遠投性能で広範囲をサーチ
フロントカップによるスピットとバブルで逃げ惑うベイトフィッシュを演出!!
絶妙な水絡みの連続クイックターンは狙ったポイントやナブラなどからルアーを離したくない時に有効

HKVK ケイムラカタクチ サイズフック:#1 質量(g)30 タイプフローティング レンジ0cm リングサイズ#5 飛距離(m)MAX70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする