デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ハードコア ポッパー 70F
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
HBG ホロブルーギル
注文コード
52661405
品番
70mm
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
琵琶湖プロガイド黒須和義プロデュース!!
バスポッパー初のマグネット重心移動システム搭載のレベルフローティングポッパー!!
色
HBG ホロブルーギル
サイズ
フック:#4
質量(g)
10.5
タイプ
フローティング
レンジ
0cm
リングサイズ
#3
飛距離(m)
40