デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ハードコア ソリッドバイブ (S)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
HGGR ゴールドグリーン
サイズ
フック:#10
注文コード
52661475
品番
55mm
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
ボトム攻略、高強度ヘビーバイブ
ヘッドダウンの遊泳姿勢で根掛かり回避
ボディを守りつつ、着底を伝えるボトムバンパー Patent 装備
ソリッド構造 + ワイヤースルーの超絶タフ仕様
色
HGGR ゴールドグリーン
サイズ
フック:#10
質量(g)
15
タイプ
シンキング
レンジ
ALL RANGE
リングサイズ
#2
飛距離(m)
MAX60