ハードコア LG バイブ (S)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 HBPC ブルピンキャンディー 注文コード52661859 品番40mm
販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

釣るためのリアルを追求
リアルな形状、リアルな遊泳姿勢、リアルなアクション
投げて巻くだけのミノー感覚で使用出来るイージーバイブ
リフト & フォールでは、リフト時のボディ波動と、フォール時のテール微波動で、常にターゲットを魅了

HBPC ブルピンキャンディー サイズフック:#12 質量(g)4 タイプシンキング レンジALL RANGE リングサイズ#1 飛距離(m)MAX35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする