ハードコア LG ミノー (F)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 LSCA グローベリーキャンディー 注文コード52663259 品番50mm
販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

流れの中でも安定して泳ぐスタンダードミノー
圧倒的な飛距離と驚異的な運動性能を併せ持つ、
ニューマグネット重心移動システム搭載
デッドスローからファストリトリーブまで、安定した泳ぎでシャローレンジを攻略
ナイトゲームなどスローの釣りが有効となる場合に最適

LSCA グローベリーキャンディー サイズフック:#14 質量(g)2.5 タイプフローティング レンジ0〜20cm リングサイズ#1 飛距離(m)MAX25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする