ハードコア LG ヘビーミノー (S)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 LSOA グローヘッドオキアミ 注文コード52663374 品番50mm
販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ぶっ飛びヘビーミノー
通常のミノーでは攻めきれない、遥か遠くのポイントや深いエリアまで完全カバー
高速域での安定性はもちろん、低速域でもしっかり泳ぐ「使える」 ヘビーシンキングミノー
固定ウェイトならではの素早い立ち上がりで、短い移動距離での連続トゥイッチも難なくこなす。

LSOA グローヘッドオキアミ サイズフック:#12 質量(g)6 タイプシンキング レンジ20〜100cm リングサイズ#1 飛距離(m)MAX40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする