ハードコア LG シャッド (S)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 KBBG ケイブルーブルーグリッター 注文コード52663435 品番50mm
販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

深いレンジや高所からの攻略に最適
圧倒的な飛距離と驚異的な運動性能を併せ持つ、ニューマグネット重心移動システム International Patent 搭載
レンジキープ力に優れたリップの為、深いレンジや防波堤など高い場所からでも足元までしっかりトレース可能
タダ巻ではナチュラルに、ジャーク・トゥイッチではイレギュラーなヒラ打ちで、リアクションバイトを誘う

KBBG ケイブルーブルーグリッター サイズフック:#10(細軸) 質量(g)4.5 タイプシンキング レンジ150〜200cm リングサイズ#2 飛距離(m)MAX30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする