L-ブルー フィックスミノー 70S

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 HLCL グローベリーチャート 注文コード52663767 品番70mm
販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ただ巻きはもちろん、トゥイッチやジャークにも高次元で対応
ただ巻きではヒラヒラきらめくローリングアクションを披露
トゥイッチやジャークでは左右にヒラを打ち逃げ惑う小魚を装いバイトを誘発
固定重心の為アクションの立ち上がりが早く、リトリーブ開始直後から喰わせのアクションが可能

HLCL グローベリーチャート サイズフック:#8 質量(g)8 タイプシンキング レンジ80cm リングサイズ#3 飛距離(m)MAX35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする