L-ブルー トゥイッチベイト 70S

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 HGR アカキン 注文コード52663898 品番70mm
販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

トゥイッチ & ポーズの簡単操作で楽しめる新感覚ルアー!!
着水後は 「4回トゥイッチ→1秒ポーズ」 の簡単操作で楽しめる新感覚ルアー
ただ巻きスローリトリーブではI字系アクション、速度を上げるとローリングアクションに変化
ゆっくり沈むスローシンキング仕様なので、シャローエリアの攻略にも最適

HGR アカキン サイズフック:#6 質量(g)8.5 タイプシンキング レンジ20cm リングサイズ#3 飛距離(m)MAX40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする