L-ブルー トゥイッチベイト 90S

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 HLCL グローベリーチャート 注文コード52664004 品番90mm
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

トゥイッチ & ポーズの簡単操作で楽しめる新感覚ルアー!!
着水後は 「4回トゥイッチ→1秒ポーズ」 の簡単操作で楽しめる新感覚ルアー
ただ巻きスローリトリーブではI字系アクション、速度を上げるとローリングアクションに変化
ゆっくり沈むスローシンキング仕様なので、シャローエリアの攻略にも最適

HLCL グローベリーチャート サイズフック:#3 質量(g)17.5 タイプシンキング レンジ40cm リングサイズ#4 飛距離(m)MAX50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする