ハードコア ミノー”フラット”70F

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 HGSN ゴールデンシャイナー 注文コード52664370 品番70mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

電光石火の輝き!!
最強フラッシングミノー!!

HGSN ゴールデンシャイナー サイズフック:#10 質量(g)4.5 タイプフローティング レンジ1m リングサイズ#2 飛距離(m)30+α

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする