デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ハードコア ミノー”フラット”70SP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
GSSH ゴーストシャッド
注文コード
52664424
品番
70mm
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
電光石火の輝き!!
最強フラッシングミノー!!
色
GSSH ゴーストシャッド
サイズ
フック:#10
質量(g)
5.5
タイプ
サスペンディング
レンジ
1m
リングサイズ
#2
飛距離(m)
30+α