ハードコア ミノー”フラット”70SP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 GSWS ゴーストワカサギ 注文コード52664440 品番70mm
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

電光石火の輝き!!
最強フラッシングミノー!!

GSWS ゴーストワカサギ サイズフック:#10 質量(g)5.5 タイプサスペンディング レンジ1m リングサイズ#2 飛距離(m)30+α

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする