デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ハードコア ミノー”フラット”95SP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
GHPB ゴーストプロブルー
注文コード
52664607
品番
95mm
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
電光石火の輝き!!
最強フラッシングミノー!!
色
GHPB ゴーストプロブルー
サイズ
フック:#8
質量(g)
12
タイプ
サスペンディング
レンジ
1.2m
リングサイズ
#2
飛距離(m)
30+α