※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDライトユニット形ベースライト 逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52664658 品番MY-V450333/NAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,500

既設吊ボルトの調整が不要な器具寸法で、リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。

消費電力(W)32.5 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100〜242 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)160.0 (200V時) 光束(Lm)5200 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm)5200 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当 演色指数(Ra)85 調光の可否

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52664658 MY-V450333/NAHTN 18811217 MY-V450433/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルタイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルタイプ 三菱電機 1セット 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする