※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト トラフタイプ リニューアルタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52664667
品番
MY-L450331/NAHTN
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
既設吊ボルトの調整が不要な器具寸法で、リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。
消費電力(W)
32.5 (200V時)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100〜242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
70×1250×78
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
160.0 (200V時)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
5200
明るさ(Lm)
5200
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
演色指数(Ra)
85
調光の可否
可