デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ハードコア ミノー”フラット”110SP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
GSPS ゴーストパールシャッド
注文コード
52664817
品番
110mm
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
色
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
電光石火の輝き!!
最強フラッシングミノー!!
色
GSPS ゴーストパールシャッド
サイズ
フック:#6
質量(g)
15.5
タイプ
サスペンディング
レンジ
1.5m
リングサイズ
#3
飛距離(m)
35+α