安心茶碗 大

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52664983 品番 CCP-07
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ごはんが茶碗に付きにくく、食べやすいです。内側つぶつぶ加工。落としても割れない安心茶碗。外側の円状加工により持ちやすく、すべりづらい。ごはん一杯:約230g 0.6合(1合:約350g)。お子さまに・ご高齢の方・お体の不自由な方に。電子レンジあたため・食器洗浄機 OK。実用新案取得済。材質:ポリプロピレン。日本製。H56mmXW128mmXD128mm。重量:105g

材質ポリプロピレン 幅(mm)128 ホワイト 高さ(mm)56 質量(g)105 奥行(mm)128 実用新案登録商品取得済 電子レンジ 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする