安心安定茶碗

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52665017 品番 CCP-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ごはんが茶碗に付きにくく、食べやすいです。安定を配慮した茶碗。落としても割れない安心安定茶碗。ごはん一杯:約160g 0.4合(1合:約350g)。お子さまに・ご高齢の方・お体の不自由な方に。電子レンジあたため・食器洗浄機 OK。日本製。H72mmXW116mmXD116mm。重量:60g

材質ポリプロピレン 幅(mm)116 ピンク 高さ(mm)72 質量(g)60 奥行(mm)116 電子レンジ 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする