曜日別特売
S-1 安心スプーンセット コンヨ 52665044

S-1 安心スプーンセット コンヨ 52665044
S-1 安心スプーンセット コンヨ 52665044
S-1 安心スプーンセット コンヨ 52665044

安心スプーンセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ホワイト注文コード52665044品番S-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

食べ物がつきにくい加工になっています。内側つぶつぶ加工。落としても割れない安心スプーン。お子さまに・ご高齢の方・お体の不自由な方に。電子レンジあたため OK。食器洗浄機 OK。実用新案取得済。材質:ポリプロピレン。日本製。H240mmXW90mmXD6mm。重量:20g

材質ポリプロピレン幅(mm)90ホワイト高さ(mm)240質量(g)20奥行(mm)6実用新案登録商品取得済電子レンジ食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする