安心スプーンセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク 注文コード52665053 品番S-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

食べ物がつきにくい加工になっています。内側つぶつぶ加工。落としても割れない安心スプーン。お子さまに・ご高齢の方・お体の不自由な方に。電子レンジあたため OK。食器洗浄機 OK。実用新案取得済。材質:ポリプロピレン。日本製。H240mmXW90mmXD6mm。重量:20g

材質ポリプロピレン 幅(mm)90 ピンク 高さ(mm)240 質量(g)20 奥行(mm)6 実用新案登録商品取得済 電子レンジ 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする