ハードコア ミノー”フラット”130SP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 HGSN ゴールデンシャイナー 注文コード52665176 品番130mm
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

電光石火の輝き!!
最強フラッシングミノー!!

HGSN ゴールデンシャイナー サイズフック:#4 質量(g)23.5 タイプサスペンディング レンジ2m リングサイズ#3 飛距離(m)40+α

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする