ハードコア LG シンキングペンシル(S)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 HPI ピンクイワシ 注文コード52665578 品番50mm
販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ソフトルアーに釣り勝つ!!
ナチュラルスイミングアクション
圧倒的な飛距離と驚異的な運動性能を併せ持つ、ニューマグネット重心移動システム搭載
逆風を切り裂き、大場所を制す!! わずか4gで40mの飛距離を実現
変幻自在の喰わせアクションを持ち、ミノーで喰わない魚、人気エリアやスレた魚に効く。

HPI ピンクイワシ サイズフック:#12 質量(g)4 タイプシンキング レンジ0〜30cm リングサイズ#1 飛距離(m)MAX40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする