L-バス ペンシル 75F

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 GSWS ゴーストワカサギ 注文コード52666016 品番75mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

音と波動で魅了するワンノックサウンドペンシルベイト!!
6.5mmスチールボールがドックウォーキングのたびに「カコーン」 とサウンドを発生しバスにアピールします。
レンズ、音、水押し、引き波でバスを気づかせ、浮かせて、バイトに持ち込みます。
絶妙なボディ重量で、使うタックルやラインを選びません。

GSWS ゴーストワカサギ サイズフック:#8 質量(g)7.5 タイプフローティング レンジ0cm リングサイズ#2 飛距離(m)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする