デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ハードコア フラッシンバイブ 65S
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
BCL ブルーバックチャート
注文コード
52666068
品番
65mm
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
メタルバイブでも釣れない低水温期のデカバスを獲る!!
色
BCL ブルーバックチャート
サイズ
リアフック:#6
質量(g)
20
タイプ
シンキング
レンジ
ALL RANGE
リングサイズ
#3
飛距離(m)
50+α